Varta - Pile lithium CR2354 - 3V. Blister x1 - 6354101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 530 mAh
désignation IEC - CR 2354
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496992737
Réf. Sonepar
00091699273
Réf. Fournisseur
6354101401
Marque
Varta
tension nominale:
3 V
capacité:
530 mAh
désignation IEC:
CR 2354
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
diamètre:
23 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
6.5 g



