Varta - Pile lithium photo CR123. Blister x2 - 6205301402

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile lithium photo CR123. Blister x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1480 mAh

  • désignation IEC - CR 123 A

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496537327

Réf. Sonepar

00091653732

Réf. Fournisseur

6205301402

Marque

Varta

tension nominale:

3 V

capacité:

1480 mAh

désignation IEC:

CR 123 A

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

34.5 mm

hauteur, borne comprise:

34.5 mm

diamètre:

17 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

16 g

Pile lithium CR123 - performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes. Blister x2