Varta - Pile montre SR41/V392 - 392101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR41/V392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 40 mAh

  • désignation IEC - SR 41

  • autre désignation - RW 47/SR 41 W

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245796

Réf. Sonepar

00091624579

Réf. Fournisseur

392101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

40 mAh

désignation IEC:

SR 41

autre désignation:

RW 47/SR 41 W

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.69 g

pays de fabrication:

SUISSE

Pile montre SR41/V392

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta