Varta - Pile montre SR48/V393 - 393101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR48/V393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 65 mAh

  • désignation IEC - SR 48

  • autre désignation - RW 48/SR 754 W

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245819

Réf. Sonepar

00091624581

Réf. Fournisseur

393101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

65 mAh

désignation IEC:

SR 48

autre désignation:

RW 48/SR 754 W

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

5.4 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.08 g

pays de fabrication:

SUISSE

Pile montre SR48/V393

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta