Varta - Pile montre SR55/V391 - 391101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.55 V
capacité - 40 mAh
désignation IEC - SR 55
autre désignation - RW 40/SR 1120 W
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496245789
Réf. Sonepar
00091624578
Réf. Fournisseur
391101111
Marque
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
40 mAh
désignation IEC:
SR 55
autre désignation:
RW 40/SR 1120 W
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
2.1 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.9 g
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


