Non retournable

Varta - Pile montre SR57/V399 - 399101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR57/V399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 42 mAh

  • désignation IEC - SR 57

  • autre désignation - RW 413/SR 927 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245772

Réf. Sonepar

00091624577

Réf. Fournisseur

399101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

42 mAh

désignation IEC:

SR 57

autre désignation:

RW 413/SR 927 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.7 mm

diamètre:

9.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.75 g

pays de fabrication:

SUISSE

Pile montre SR57/V399

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta