Varta - Pile montre SR58/V361 - 361101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 18 mAh
désignation IEC - SR 58
désignation des dimensions - pile-bouton
nombre de cellules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PILES MONTRES
EAN
4008496261697
Réf. Sonepar
00091626169
Réf. Fournisseur
361101111
Marque
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
18 mAh
désignation IEC:
SR 58
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
2.1 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.4 g


