Non retournable

Varta - Pile montre SR59/V397 - 397101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR59/V397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 30 mAh

  • désignation IEC - SR 59

  • autre désignation - RW 311/SR 726 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245765

Réf. Sonepar

00091624576

Réf. Fournisseur

397101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

30 mAh

désignation IEC:

SR 59

autre désignation:

RW 311/SR 726 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.6 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.5 g

pays de fabrication:

SUISSE

Pile montre SR59/V397

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta