Varta - Pile montre SR63/V379. Blister x1 - 379101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.55 V
capacité - 14 mAh
désignation IEC - SR 63
autre désignation - RW 327/SR 521 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496317172
Réf. Sonepar
00091631717
Réf. Fournisseur
379101401
Marque
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
14 mAh
désignation IEC:
SR 63
autre désignation:
RW 327/SR 521 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
2.15 mm
diamètre:
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.23 g


