Varta - Pile saline SUPER HEAVY DUTY 6F22/ 9V. Blister x1 - 2022101411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9 V
capacité - 380 mAh
désignation IEC - 6 F 22
autre désignation - 6 AM 6
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496556427
Réf. Sonepar
00091655642
Réf. Fournisseur
2022101411
Marque
Varta
tension nominale:
9 V
capacité:
380 mAh
désignation IEC:
6 F 22
autre désignation:
6 AM 6
désignation des dimensions:
bloc
modèle:
zinc/charbon
longueur:
17.5 mm
hauteur, borne comprise:
48.5 mm
largeur:
26.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
38 g


