Varta - Pile spécifique 4R25X à ressort - 6V - zinc chloride x1 - 430101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 7500 mAh

  • désignation IEC - 4 R 25

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496171385

Réf. Sonepar

00091617138

Réf. Fournisseur

430101111

Marque

Varta

tension nominale:

6 V

capacité:

7500 mAh

désignation IEC:

4 R 25

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

4

modèle:

zinc/charbon

longueur:

67 mm

hauteur, borne comprise:

115 mm

largeur:

67 mm

diamètre:

67 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

570 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile spécifique 4R25X à ressort - 6V - pour usages professionnels et applications sécurisées : systèmes d'alarme, lampes de chantier, triangles lumineux, TORCHES projecteurs

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta