Varta - PLUG CHARGER+4AA 56706 2100mAh - 57657101451

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - PLUG CHARGER+4AA 56706 2100mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 1.4...1.4 V

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 124 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496054602

Réf. Sonepar

00091605460

Réf. Fournisseur

57657101451

Marque

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

1.4...1.4 V

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

124 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

73 mm

pays de fabrication:

CHINE

Charge 2/4 accus AA ou AAA NiMH en même temps.Temps de charge 4,5 h.Tension globale internationale: 100-240 V. Indication du statut de chargement par LED verte.Caractéristiques de sécurité avancées.Charge lente pour des résultats optimaux.

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta