Non retournable

Varta - POWER BANK ENERGY 15000 mAh- cable Micro USB inclus - 57977101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - POWER BANK ENERGY 15000 mAh- cable Micro USB inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

  • tension de charge - 3...3 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496018987

Réf. Sonepar

00091601898

Réf. Fournisseur

57977101111

Marque

Varta

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

tension de charge:

3...3 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

138 mm

largeur:

73 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

CHINE

Power Bank puissant 4ports (1entrée Micro USB,2sorties USB,1port USB Type C bidirectionnel).Charge 3 appareils à la fois.Indicateur de charge et de décharge de batterie à 4 LEDs.Technologie Advanced Safety.Batterie Li Polymer 3.7V 15000mAh

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta