Varta - Power Bank sans fil + câble de chargement, 10000 mAh - 57913101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Power Bank sans fil + câble de chargement, 10000 mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 5...9 V

  • chargeur rapide - Oui

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 138 mm

  • largeur - 72 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496021666

Réf. Sonepar

00091602166

Réf. Fournisseur

57913101111

Marque

Varta

tension nominale (Un):

5...9 V

chargeur rapide:

Oui

avec fonction décharge:

Non

longueur:

138 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

13.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

2 en 1 : Chargeur sans fil et batterie externe. Chargement jusqu'à 10000W. 4 LEDs blanches pour indication de charge. Port USB PD type C pour recharge rapide et intelligente. Câble de chargement USB A à USB type C inclus.

Un produit Varta

Découvrez toute la gamme Varta