Varta - LONGLIFE POWER Cx2 - 4914121422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 7800 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496128129
Réf. Sonepar
00091612812
Réf. Fournisseur
4914121422
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
7800 mAh
désignation IEC:
LR 14
autre désignation:
C/AM 2
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
50 mm
diamètre:
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
65.8 g

Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


