Varta - LONGLIFE POWER Dx4 - 4920121424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
désignation des dimensions - mono
nombre de cellules - 1
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496128891
Réf. Sonepar
00091612889
Réf. Fournisseur
4920121424
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
désignation IEC:
LR 20
autre désignation:
D/AM 1
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
diamètre:
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
136 g
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


