Varta - Pile Alcaline Industrial Pro LR03/AAA - 4003211501
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1260 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496356768
Réf. Sonepar
00091635676
Réf. Fournisseur
4003211501
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1260 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.4 g

Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


