Varta - WIRELESS POWER BANK 15000 mAh + charging cable - 57908101111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
capacité - 15000 mAh
modèle - lithium-ion
longueur - 19.5 mm
hauteur, borne comprise - 160 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496056064
Réf. Sonepar
00091605606
Réf. Fournisseur
57908101111
Marque
Varta
tension nominale:
3.7 V
capacité:
15000 mAh
modèle:
lithium-ion
longueur:
19.5 mm
hauteur, borne comprise:
160 mm
largeur:
79 mm
bloc d'accus:
Oui
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
341 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Varta
Découvrez toute la gamme Varta


