Vdi Sonepar - Cordon de brassage RJ45 CAT6A S/FTP LSOH l. 1m gris - SFVDI1CAT6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 6A (IEC)
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
07905000007
Réf. Fournisseur
SFVDI1CAT6A
Marque
Vdi Sonepar
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
couleur de gaine:
gris
catégorie:
6A (IEC)
Cordon de brassage RJ45 Catégorie 6A S/FTP LSOH longueur 1m couleur gris




