VEPRO - Chaussures de securite tige en croute de cuir suede 41 - IMOLA41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - chaussure
pointure - 41
couleur - noir
type de fermeture - lacets
matériau de la partie supérieure - cuir
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700171023651
Réf. Sonepar
06183102365
Réf. Fournisseur
IMOLA41
Marque
VEPRO
type:
chaussure
pointure:
41
couleur:
noir
type de fermeture:
lacets
matériau de la partie supérieure:
cuir
matériau principal:
cuir
genre:
messieurs
avec plaque de protection anti-perforation:
Non
taille enfant:
Non
modèle antibactérien:
Oui


