Vortice - Accélérateur de tirage *15000* - AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - tôle d’acier
volume refoulé - 750 m³/h
puissance nominale - 120 W
diamètre nominal du conduit - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300150000
Réf. Sonepar
00074015000
Réf. Fournisseur
AT
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
tôle d’acier
volume refoulé:
750 m³/h
puissance nominale:
120 W
diamètre nominal du conduit:
170 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
200...200 °C
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


