Vortice - Epur purif air mobi 430*26064* - PURE430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - épurateur d´air
puissance - 225 W
adapté à une superficie jusqu'à - 160 m²
couleur - anthracite
circulation d'air - 860 m³/h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300260648
Réf. Sonepar
00074026064
Réf. Fournisseur
PURE430
Marque
Vortice
modèle:
épurateur d´air
puissance:
225 W
adapté à une superficie jusqu'à:
160 m²
couleur:
anthracite
circulation d'air:
860 m³/h
volume de la citerne:
0 l
hauteur:
1039 mm
largeur:
455 mm
profondeur:
455 mm
poids:
45 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


