Non retournable

Vortice - Extr Linéo Quiet ø125 *17161 - XLA125

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo Quiet ø125 *17161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume refoulé - 320 m³/h

  • puissance nominale - 0.13 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 125 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300171616

Réf. Sonepar

00074017161

Réf. Fournisseur

XLA125

Marque

Vortice

volume refoulé:

320 m³/h

puissance nominale:

0.13 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

125 mm

hauteur de conduit d’aération:

125 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP45

poids:

3600 g

température du milieu:

0...45 °C

pays de fabrication:

ITALIE

LINEO QUIET VORTICE Ø125 mm AC ultra silencieux 190/320 m3/h. Idéal pour grands espaces nécessitant une extraction discrète.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice