Vortice - Extr Linéo Quiet ø160 ES*17173 - XLAS160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume refoulé - 525 m³/h
puissance nominale - 0.34 kW
direction - axial
largeur de conduit d’aération - 160 mm
hauteur de conduit d’aération - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300171739
Réf. Sonepar
00074017173
Réf. Fournisseur
XLAS160
Marque
Vortice
volume refoulé:
525 m³/h
puissance nominale:
0.34 kW
direction:
axial
largeur de conduit d’aération:
160 mm
hauteur de conduit d’aération:
160 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP45
poids:
5200 g
température du milieu:
0...60 °C
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


