Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vortice - Extr Linéo Quiet ø250 ES*17175 - XLAS250

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Linéo Quiet ø250 ES*17175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume refoulé - 1485 m³/h

  • puissance nominale - 0.97 kW

  • direction - axial

  • largeur de conduit d’aération - 250 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300171753

Réf. Sonepar

00074017175

Réf. Fournisseur

XLAS250

Marque

Vortice

volume refoulé:

1485 m³/h

puissance nominale:

0.97 kW

direction:

axial

largeur de conduit d’aération:

250 mm

hauteur de conduit d’aération:

250 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP45

poids:

13400 g

température du milieu:

0...50 °C

LINEO QUIET, une conception de pointe qui vous permet d'extraire de l'air en conduit en gardant un faible niveau sonore grâce à son piège à son intégré. Maintenance aisée en raison de son corps de moteur démontable sans toucher au conduit.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice