Vortice - Extr Micro80 mural *11638* - XQMI080

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extr Micro80 mural *11638*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 85 m³/h

  • largeur nominale - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300116389

Réf. Sonepar

00074011638

Réf. Fournisseur

XQMI080

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

85 m³/h

largeur nominale:

80 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

standard

modèle:

radial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

QUADRO VORTICE Ø80 mm centrifuge 60/85 m3/h. Pour une ventilation discrète et efficace dans de petites pièces.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice