Vortice - Extrac Evo 100 D *11263* - XED100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 95 m³/h
largeur nominale - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300112633
Réf. Sonepar
00074011263
Réf. Fournisseur
XED100
Marque
Vortice
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
95 m³/h
largeur nominale:
100 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP45
composition:
autre
modèle:
axial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


