Non retournable

Vortice - Extrac Evo 120 TPH *11272* - XETPH120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Evo 120 TPH *11272*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 175 m³/h

  • largeur nominale - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300112725

Réf. Sonepar

00074011272

Réf. Fournisseur

XETPH120

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

175 m³/h

largeur nominale:

120 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IP45

composition:

autre

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

EVO VORTICE Ø120 mm avec capteur d?humidité + tempo. Idéal pour grande salle d?eau ou buanderie.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice