Non retournable

Vortice - Extrac Punto 100 T *11212* - XPT100

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Punto 100 T *11212*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 90 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300112121

Réf. Sonepar

00074011212

Réf. Fournisseur

XPT100

Marque

Vortice

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

90 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

230 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec temporisateur ajustable

modèle:

axial

direction:

aération et désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

PUNTO VORTICE Ø100 mm tempo 230 VAC. Permet une extraction programmée, idéale pour pièces moyennes avec besoin de temporisation.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice