Non retournable

Vortice - Extrac Vario ø150 cord *12611* - XVCP150

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Extrac Vario ø150 cord *12611*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 235 m³/h

  • largeur nominale - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300126111

Réf. Sonepar

00074012611

Réf. Fournisseur

XVCP150

Marque

Vortice

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

235 m³/h

largeur nominale:

150 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

240 V

indice de protection (IP):

IPX4

composition:

avec interrupteur à tirage

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

sorti du catalogue

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice