Vortice - Extrac Vario ø230 auto *12455* - XVAR230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 700 m³/h
largeur nominale - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300124551
Réf. Sonepar
00074012455
Réf. Fournisseur
XVAR230
Marque
Vortice
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
700 m³/h
largeur nominale:
230 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
240 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
standard
modèle:
axial
direction:
aération et désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


