Vortice - Filt coars 65% PUR150 X2*13040 - FPURE150G4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polyester (PET)
largeur - 287 mm
hauteur - 287 mm
profondeur - 24 mm
avec bordure de filtre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300130408
Réf. Sonepar
00074013040
Réf. Fournisseur
FPURE150G4
Marque
Vortice
matériau:
polyester (PET)
largeur:
287 mm
hauteur:
287 mm
profondeur:
24 mm
avec bordure de filtre:
Non
plaque de protection:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Filtre de rechange
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


