🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Vortice - Filtre G4 BP HR450 Avel*21629* - FVDFTAG4BP

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Filtre G4 BP HR450 Avel*21629*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 59 mm

  • profondeur - 5 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300216294

Réf. Sonepar

00074021629

Réf. Fournisseur

FVDFTAG4BP

Marque

Vortice

matériau:

polyester (PET)

largeur:

420 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

5 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier inoxydable

plaque de protection:

Non

Filtre Coarse 90% (G4) pour by-pass de centrale double flux AVEL.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice