Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vortice - Grille sécu ext VHIPM454*21939 - GSSVHIP45

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Grille sécu ext VHIPM454*21939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 450 mm

  • largeur avant - 560 mm

  • diamètre avant - 560 mm

  • avec treillis métallique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300219394

Réf. Sonepar

00074021939

Réf. Fournisseur

GSSVHIP45

Marque

Vortice

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

450 mm

largeur avant:

560 mm

diamètre avant:

560 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

Grille de sécurité extérieur pour extracteur hélicoïdal Vorticel EHP 454

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice