Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vortice - Grille sécu ext VHIPM560*21941 - GSSVHIP56

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Grille sécu ext VHIPM560*21941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 560 mm

  • largeur avant - 658 mm

  • diamètre avant - 658 mm

  • avec treillis métallique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300219417

Réf. Sonepar

00074021941

Réf. Fournisseur

GSSVHIP56

Marque

Vortice

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

560 mm

largeur avant:

658 mm

diamètre avant:

658 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

Grille de sécurité extérieur pour extracteur hélicoïdal Vorticel EHP 564/566

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice