Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vortice - Grille sécu ext VHIRM504*21965 - GSSVHIR50

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Grille sécu ext VHIRM504*21965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du conduit - 550 mm

  • diamètre avant - 560 mm

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300219653

Réf. Sonepar

00074021965

Réf. Fournisseur

GSSVHIR50

Marque

Vortice

matériau:

acier

diamètre nominal du conduit:

550 mm

diamètre avant:

560 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Non

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

Grille de sécurité extérieure pour extracteur hélicoïdal Vorticel MHP 504

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice