Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vortice - Grille sécu int VHIRM636*21719 - GSAVHIR64

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Grille sécu int VHIRM636*21719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre nominal du conduit - 300 mm

  • diamètre avant - 690 mm

  • avec treillis métallique - Oui

  • avec grille de protection contre les insectes - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300217192

Réf. Sonepar

00074021719

Réf. Fournisseur

GSAVHIR64

Marque

Vortice

matériau:

acier

diamètre nominal du conduit:

300 mm

diamètre avant:

690 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

Grille de sécurité intérieure pour extracteur hélicoïdal Vorticel MPH 636

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice