Non retournable

Vortice - Purificateur 45 m3 *25032* - PUR45

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Purificateur 45 m3 *25032*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 30 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 17 m²

  • couleur - gris

  • circulation d'air - 65 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300250328

Réf. Sonepar

00074025032

Réf. Fournisseur

PUR45

Marque

Vortice

modèle:

épurateur d´air

puissance:

30 W

adapté à une superficie jusqu'à:

17 m²

couleur:

gris

circulation d'air:

65 m³/h

volume de la citerne:

0 l

hauteur:

437 mm

largeur:

358 mm

profondeur:

180 mm

poids:

4 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Fonctionnant par aspiration, ventilation, filtration à 4 étages et rejet de l'air filtré d'un volume de 45 m3, le purificateur d'air professionnel Depuro 45 de VORTICE purifie l'air de tout type de polluant qu'il cible.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice