Vortice - Variateur Elec. Vit. *21923* - SVHIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - gris
courant nominal - 5 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300219233
Réf. Sonepar
00074021923
Réf. Fournisseur
SVHIP
Marque
Vortice
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
courant nominal:
5 A
tension de sortie:
230...230 V
nombre de phases:
1
régulation de puissance continue:
Oui
type de commande:
bouton rotatif
voyant:
éclairé sous tension
avec capteur de température:
Non
hauteur:
160 mm
largeur:
83 mm
profondeur:
81 mm
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


