🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Vortice - Ventil cond 254 T *42359* - VLT254

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil cond 254 T *42359*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • volume d'air non chargé - 1210 m³/h

  • diamètre du canal - 250 mm

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300423593

Réf. Sonepar

00074042359

Réf. Fournisseur

VLT254

Marque

Vortice

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

400 V

volume d'air non chargé:

1210 m³/h

diamètre du canal:

250 mm

indice de protection (IP):

IPX4

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

0 m³/h

volume d'air avec pression 3:

0 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

0 Pa

consommation d'énergie:

60 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

300 mm

diamètre de boîtier:

264 mm

raccordement:

à bride

sorti du catalogue

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice