🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Vortice - Ventil héli 504 M *42316* - VHIM504

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli 504 M *42316*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 6639 m³/h

  • régime - 1400 1/min

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - désaération

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300423166

Réf. Sonepar

00074042316

Réf. Fournisseur

VHIM504

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

6639 m³/h

régime:

1400 1/min

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

70...70 °C

largeur nominale:

507 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel A-E de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdes électriques à extraction directe. Ces extracteurs ont un IP54, sont Classe I, homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice