Vortice - Ventil héli 504 T *42327* - VHIT504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 380 V
volume refoulé - 6966 m³/h
régime - 1400 1/min
indice de protection (IP) - IP54
modèle - désaération
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300423272
Réf. Sonepar
00074042327
Réf. Fournisseur
VHIT504
Marque
Vortice
tension assignée (Ue):
380 V
volume refoulé:
6966 m³/h
régime:
1400 1/min
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
désaération
fréquence du secteur:
50 Hz
température du milieu:
50...50 °C
largeur nominale:
507 mm
clapet de fermeture:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


