🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Vortice - Ventil héli EHP 564 T *40630* - VHIPT564

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil héli EHP 564 T *40630*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 12000 m³/h

  • régime - 1440 1/min

  • indice de protection (IP) - IP55

  • modèle - désaération

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300406305

Réf. Sonepar

00074040630

Réf. Fournisseur

VHIPT564

Marque

Vortice

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

12000 m³/h

régime:

1440 1/min

indice de protection (IP):

IP55

modèle:

désaération

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

0...60 °C

largeur nominale:

725 mm

clapet de fermeture:

sans

Les extracteurs Vorticel EHP de VORTICE sont des extracteurs hélicoïdaux à très fort débit (jusqu'à 12000 m3/h). Ils ont un faible niveau sonore, sont résistants aux agents atmosphériques et étanches (Protection IP55).

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice