Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61733* - VPNEC120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de l’hélice - 1284 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 13810 m³/h
vitesse de rotation max. - 198 1/min
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300617336
Réf. Sonepar
00074061733
Réf. Fournisseur
VPNEC120
Marque
Vortice
diamètre de l’hélice:
1284 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
13810 m³/h
vitesse de rotation max.:
198 1/min
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


