Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61754* - VPNEG120

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf Evo ø120cm *61754*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de l’hélice - 1284 mm

  • volume d'air non chargé - 13810 m³/h

  • vitesse de rotation max. - 198 1/min

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300617541

Réf. Sonepar

00074061754

Réf. Fournisseur

VPNEG120

Marque

Vortice

diamètre de l’hélice:

1284 mm

volume d'air non chargé:

13810 m³/h

vitesse de rotation max.:

198 1/min

pays de fabrication:

ITALIE

Ce ventilateur de plafond Nordik Evolution de VORTICE est équipé d'un moteur standard, silencieux, robuste et d'une consommation faible (soit entre 24 et 70 watts à vitesse maximale). La fonction été-hiver est présente sur cet appareil.

Un produit Vortice

Découvrez toute la gamme Vortice