Vortice - Ventil plaf Evo ø140cm *61752* - VPNE140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
diamètre de l’hélice - 1488 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 16586 m³/h
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010300617527
Réf. Sonepar
00074061752
Réf. Fournisseur
VPNE140
Marque
Vortice
modèle:
plafond
diamètre de l’hélice:
1488 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
16586 m³/h
matériau:
plastique
raccordement électrique:
borne de raccordement
consommation d'énergie:
0.06 kW
tension de raccordement:
230...230 V
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
39...39 mm
longueur des filins de suspension:
32...32 mm
vitesse de rotation max.:
197 1/min
type de réglage de vitesse:
niveaux
nombre de niveaux de soufflerie:
1
avec télécommande:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vortice
Découvrez toute la gamme Vortice


