fin de vie

Vortice - Ventil plaf HS ø700cm *61137* - VPNHS700

AXELAIR SA
CopieCopie
Vortice - Ventil plaf HS ø700cm *61137*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de l’hélice - 7000 mm

  • volume d'air non chargé - 550000 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • vitesse de rotation max. - 38 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Déstratificateurs

EAN

8010300610849

Réf. Sonepar

00074000240

Réf. Fournisseur

VPNHS700

Marque

Vortice

diamètre de l’hélice:

7000 mm

volume d'air non chargé:

550000 m³/h

indice de protection (IP):

IP65

vitesse de rotation max.:

38 1/min

Déstratificateur Nordik Super Blade de VORTICE pour milieux industriel et tertiaire. Points forts : disponible en version métal, rotation très silencieuse, IP65, moteur très basse conso EC, diamètres 3 à 7m, communication MODBUS intégrée