Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 2700K 520mm - 571159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 333 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 520 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732371158
Réf. Sonepar
01106237115
Réf. Fournisseur
571159
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
333 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
520 mm
largeur:
20 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
hauteur/profondeur:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


