🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 3000K 320mm - 561698

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 3000K 320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 240 lm

  • puissance du système - 3.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732313394

Réf. Sonepar

01106231339

Réf. Fournisseur

561698

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

240 lm

puissance du système:

3.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

320 mm

largeur:

20 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

hauteur/profondeur:

6 mm

AluLED IP66 3000K 320mm

Les Atouts de la gamme:

L'AluLED est un profilé LED avec dissipateur thermique en aluminium permettant une gestion optimale de la température.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND