Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 3000K 920mm - 561699

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 3000K 920mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 720 lm

  • puissance du système - 10.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 920 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732313417

Réf. Sonepar

01106231341

Réf. Fournisseur

561699

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

720 lm

puissance du système:

10.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

920 mm

largeur:

20 mm

tension nominale (Un):

24...24 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

hauteur/profondeur:

6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

AluLED IP66 3000K 920mm

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND